Foret helicoidal DIN338GU HSSE TiN type GU 10,20mm
10.2
87
133
33,34 €/unité
Foret helicoidal DIN338GU HSSE TiN type GU 2,30mm
2.3
27
53
7,69 €/unité
Foret helicoidal DIN338GU HSSE TiN type GU 5,50mm
5.5
57
93
13,09 €/unité
Foret helicoidal DIN338GU HSSE TiN type GU 3,90mm
3.9
43
75
10,10 €/unité
Foret helicoidal DIN338GU HSSE TiN type GU 7,70mm
7.7
75
117
22,30 €/unité
Foret helicoidal DIN338GU HSSE TiN type GU 12,50mm
12.5
101
151
42,53 €/unité
Foret helicoidal DIN338GU HSSE TiN type GU 1,20mm
1.2
16
38
7,09 €/unité
Foret helicoidal DIN338GU HSSE TiN type GU 4,60mm
4.6
47
80
10,99 €/unité
Foret helicoidal DIN338GU HSSE TiN type GU 5,70mm
5.7
57
93
14,03 €/unité
Foret helicoidal DIN338GU HSSE TiN type GU 6,40mm
6.4
63
101
14,96 €/unité
Foret helicoidal DIN338GU HSSE TiN type GU 8,20mm
8.2
75
117
23,44 €/unité
Foret helicoidal DIN338GU HSSE TiN type GU 6,70mm
6.7
63
101
16,75 €/unité
Foret hélicoïdale cylindrique HSS-co diametre 9.6 mm longeur 133 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- TiN sans canal de refroidissement , DIN 338