Eriks
GUHRING

GUHRING Foret hélicoïdale cylindrique HSS-co diametre 9.2 mm longeur 125 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- TiN sans canal de refroidissement , DIN 338

  • ERIKS:12061645
  • Fabricant:4031093795432
Image 1
Ajouter à la liste

32,36 €/ Unitéhors TVA

39,16 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
9.2 mm
Longueur de coupe
81 mm
Longueur totale
125 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
338
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
TiN
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS-co