Eriks
GUHRING

GUHRING Foret hélicoïdale cylindrique HSS-co diametre 5.56 mm longeur 139 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 340

  • ERIKS:11997305
  • Fabricant:4031093099714
Image 1
Forets hélicoïdaux longs poli
- Acier rapide au Co - Résistance à l´usure, améliorée

Domaine d'application:
- acier allié ou non allié - de résistance supérieure à 800 N/mm² - aciers à outils pour travail - à froid et à chaud - aciers à roulements - aciers hautement alliés - aciers d‘amélioration et - de cémentation.

*GUHRING Catalogue (2009 NR.41) pages 481 et suiventes.
Ajouter à la liste

30,28 €/ Unitéhors TVA

36,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
5.56 mm
Longueur de coupe
91 mm
Longueur totale
139 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
340
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
Vapeur trempé
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS-co