Forets hélicoïdaux longs poli - Acier rapide au Co - Résistance à l´usure, améliorée Domaine d'application: - acier allié ou non allié - de résistance supérieure à 800 N/mm² - aciers à outils pour travail - à froid et à chaud - aciers à roulements - aciers hautement alliés - aciers d‘amélioration et - de cémentation. *GUHRING Catalogue (2009 NR.41) pages 481 et suiventes.
Foret hélicoïdale cylindrique HSS-co diametre 1.6 mm longeur 76 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- nee sans canal de refroidissement , DIN 340
1.6
50
76
20,56 €/unité
Foret hélicoïdale cylindrique HSS-co diametre 6.3 mm longeur 148 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 340
6.3
97
148
34,60 €/unité
Foret hélicoïdale cylindrique HSS-co diametre 3.5 mm longeur 112 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 340
3.5
73
112
17,21 €/unité
Foret hélicoïdale cylindrique HSS-co diametre 7.5 mm longeur 156 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 340
7.5
102
156
45,22 €/unité
Foret hélicoïdale cylindrique HSS-co diametre 2 mm longeur 85 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- nee sans canal de refroidissement , DIN 340
2
56
85
12,28 €/unité
Foret hélicoïdale cylindrique HSS-co diametre 5.56 mm longeur 139 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 340
5.56
91
139
30,28 €/unité
Foret hélicoïdale cylindrique HSS-co diametre 0.5 mm longeur 32 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- nee sans canal de refroidissement , DIN 340
0.5
12
32
25,06 €/unité
Foret hélicoïdale cylindrique HSS-co diametre 0.7 mm longeur 42 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- nee sans canal de refroidissement , DIN 340
0.7
21
42
26,64 €/unité
Foret hélicoïdale cylindrique HSS-co diametre 4 mm longeur 119 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 340
4
78
119
17,75 €/unité
Foret hélicoïdale cylindrique HSS-co diametre 16 mm longeur 227 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 340
16
149
227
212,83 €/unité
Foret hélicoïdale cylindrique HSS-co diametre 10.32 mm longeur 184 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 340
10.32
121
184
94,72 €/unité
Foret hélicoïdale cylindrique HSS-co diametre 0.6 mm longeur 35 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- nee sans canal de refroidissement , DIN 340
0.6
15
35
27,76 €/unité
Foret hélicoïdale cylindrique HSS-co diametre 8 mm longeur 165 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 340
8
109
165
34,02 €/unité
Foret hélicoïdale cylindrique HSS-co diametre 0.8 mm longeur 46 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- nee sans canal de refroidissement , DIN 340