Eriks
GUHRING

GUHRING Foret hélicoïdale cylindrique Carbure monobloc diametre 8.6 mm longeur 89 mm direction de découpage droite angle de pointe 120° revêtement- TiAIN sans canal de refroidissement , DIN 6537K

  • ERIKS:11969279
  • Fabricant:4031093684552
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Forets hélicoïdaux à queue cylindrique renforcée
- Particulièrement rigide - Rupture opt. des copeaux, copeaux courts

Domaine d'application:
- acier trempé - jusqu'à une dureté d'env. 62 HRC.

*GUHRING Catalogue (2009 NR.41) pages 446 et suiventes.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
8.6 mm
Longueur de coupe
47 mm
Longueur totale
89 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
6537K
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
TiAIN
Angle de pointe
120 °
Matériau
Carbure monobloc