14 of Foret hélicoïdal, queue cylindrique renforcée type 1946
Produit
Diamètre [mm]
Longueur de coupe [mm]
Longueur totale [mm]
Disponible
Prixhors TVA
Produit
Diamètre [mm]
Longueur de coupe [mm]
Longueur totale [mm]
Disponible
Prixhors TVA
Foret hélicoïdale cylindrique Carbure monobloc diametre 3 mm longeur 62 mm direction de découpage droite angle de pointe 120° revêtement- TiAIN sans canal de refroidissement , DIN 6537K
3
20
62
Ce produit n’est plus proposé
Foret hélicoïdale cylindrique Carbure monobloc diametre 4.3 mm longeur 66 mm direction de découpage droite angle de pointe 120° revêtement- TiAIN sans canal de refroidissement , DIN 6537K
4.3
24
66
Ce produit n’est plus proposé
Foret hélicoïdale cylindrique Carbure monobloc diametre 6 mm longeur 66 mm direction de découpage droite angle de pointe 120° revêtement- TiAIN sans canal de refroidissement , DIN 6537K
6
28
66
Ce produit n’est plus proposé
Foret hélicoïdale cylindrique Carbure monobloc diametre 8.6 mm longeur 89 mm direction de découpage droite angle de pointe 120° revêtement- TiAIN sans canal de refroidissement , DIN 6537K
8.6
47
89
Ce produit n’est plus proposé
Foret hélicoïdale cylindrique Carbure monobloc diametre 6.9 mm longeur 79 mm direction de découpage droite angle de pointe 120° revêtement- TiAIN sans canal de refroidissement , DIN 6537K
6.9
34
79
Ce produit n’est plus proposé
Foret hélicoïdale cylindrique Carbure monobloc diametre 10 mm longeur 89 mm direction de découpage droite angle de pointe 120° revêtement- TiAIN sans canal de refroidissement , DIN 6537K
10
47
89
Ce produit n’est plus proposé
Foret hélicoïdale cylindrique Carbure monobloc diametre 5.1 mm longeur 66 mm direction de découpage droite angle de pointe 120° revêtement- TiAIN sans canal de refroidissement , DIN 6537K
5.1
28
66
Ce produit n’est plus proposé
Foret hélicoïdale cylindrique Carbure monobloc diametre 5 mm longeur 66 mm direction de découpage droite angle de pointe 120° revêtement- TiAIN sans canal de refroidissement , DIN 6537K
5
28
66
Ce produit n’est plus proposé
Foret hélicoïdale cylindrique Carbure monobloc diametre 10.4 mm longeur 102 mm direction de découpage droite angle de pointe 120° revêtement- TiAIN sans canal de refroidissement , DIN 6537K
10.4
55
102
Ce produit n’est plus proposé
Foret hélicoïdale cylindrique Carbure monobloc diametre 4 mm longeur 66 mm direction de découpage droite angle de pointe 120° revêtement- TiAIN sans canal de refroidissement , DIN 6537K
4
24
66
Ce produit n’est plus proposé
Foret hélicoïdale cylindrique Carbure monobloc diametre 8 mm longeur 79 mm direction de découpage droite angle de pointe 120° revêtement- TiAIN sans canal de refroidissement , DIN 6537K
8
41
79
Ce produit n’est plus proposé
Foret hélicoïdale cylindrique Carbure monobloc diametre 12 mm longeur 102 mm direction de découpage droite angle de pointe 120° revêtement- TiAIN sans canal de refroidissement , DIN 6537K
12
55
102
Ce produit n’est plus proposé
Foret hélicoïdale cylindrique Carbure monobloc diametre 3.4 mm longeur 62 mm direction de découpage droite angle de pointe 120° revêtement- TiAIN sans canal de refroidissement , DIN 6537K
3.4
20
62
Ce produit n’est plus proposé
Foret hélicoïdal en carbure monobloc DIN6537K 2,6mm TiAIN