Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Diamètre | 4.3 mm |
Longueur de coupe | 24 mm |
Longueur totale | 66 mm |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
direction de découpage | A droite |
Norme DIN | 6537K |
Type | Foret hélicoïdale |
Revêtement | TiAIN |
Angle de pointe | 120 ° |
Matériau | Carbure monobloc |