Eriks
GUHRING

GUHRING Foret helicoidal TB NU carbure monobloc FIRE queue 6537-HA 3xD 5,20mm

  • ERIKS:12043073
  • Fabricant:4031093617505
Image 1
Foret hélicoïdal en carbure monobloc à queue cyl.

Modèle : coupe à droite avec affûtage spécial. Angle d'hélice normal, épaisseur d'âme supérieure à la normale et sans conicité d'âme. Le foret dispose d'un excellent autocentrage et produit des copeaux courts même dans les matériaux à copeaux longs.

Applications : pour perçages rectilignes avec des tolérances de Ø serrées et des bonnes surfaces. Foret hélicoïdal à utilisation polyvalente pour le perçage jusqu'à 3 x D avec des valeurs de coupe très élevées. Convient notamment aux matériaux à copeaux longs et courts tels que la fonte GGS et ADI, aux matériaux de moulage, à la fonte grise, à la fonte à graphite sphéroïdal, à la fonte malléable, aux alliages d'AISi et aux aciers alliés jusqu'à une résistance de 1200 N/mm².

Ajouter à la liste

46,54 €/ Unitéhors TVA

56,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
5.2 mm
Longueur de coupe
28 mm
Longueur totale
66 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
6537K
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
NanoFIRE
Angle de pointe
140 °
Matériau
Carbure monobloc