Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Forets Ratio sans canal de lub...
Forets Ratio sans canal de lubrification type 5514
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Diamètre [mm]
5.2
1
Longueur de coupe [mm]
28
1
Longueur totale [mm]
66
1
Système d'enregistrement
Matériau
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Forets Ratio sans canal de lubrification type 5514
Produit
Diamètre [mm]
Longueur de coupe [mm]
Longueur totale [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Diamètre [mm]
Longueur de coupe [mm]
Longueur totale [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Foret helicoidal TB NU carbure monobloc FIRE queue 6537-HA 3xD 5,20mm
5.2
28
66
46,54 €
/
unité
Se connecter