Eriks
GUHRING

GUHRING Foret helicoidal extra-court DIN338 HSS type N queue cylindrique 6,0mm

  • ERIKS:11963007
  • Fabricant:4031093015554
Image 1
Foret hélicoïdal à queue cyl.

Modèle : coupe à droite, affûtage de précision de la pointe. Affûtage jusqu'à 2,4 mm de Ø similaire à un affûtage en croix.

Applications : convient particulièrement à l'acier et à la fonte d'acier (alliée et non alliée), à la fonte grise, la fonte malléable, la fonte à graphite sphéroïdal, au fer fritté et au graphite.

Ajouter à la liste

6,45 €/ Unitéhors TVA

7,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
6 mm
Longueur de coupe
57 mm
Longueur totale
93 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
338
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
Vapeur trempé
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS
Alternatives
Product Image

FORMAT Foret helicoidal DIN338 HSS type RN 6,0mm

  • Eriks:23090609
  • Manufacturer:4317784115889

1,76 €/ Unitéhors TVA

2,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026