Modèle : coupe à droite, affûtage de précision de la pointe. Affûtage jusqu'à 2,4 mm de Ø similaire à un affûtage en croix.
Applications : convient particulièrement à l'acier et à la fonte d'acier (alliée et non alliée), à la fonte grise, la fonte malléable, la fonte à graphite sphéroïdal, au fer fritté et au graphite.
3,44 €/ Unitéhors TVA
4,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Diamètre | 2.1 mm |
Longueur de coupe | 24 mm |
Longueur totale | 49 mm |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
direction de découpage | A droite |
Norme DIN | 338 |
Type | Foret hélicoïdale |
Angle de pointe | 118 ° |
Matériau | HSS |
1,07 €/ Unitéhors TVA
1,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026