Modèle : coupe à droite, affûtage de précision de la pointe. Affûtage jusqu'à 2,4 mm de Ø similaire à un affûtage en croix.
Applications : convient particulièrement à l'acier et à la fonte d'acier (alliée et non alliée), à la fonte grise, la fonte malléable, la fonte à graphite sphéroïdal, au fer fritté et au graphite.
35,89 €/ Unitéhors TVA
43,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Diamètre | 12.5 mm |
Longueur de coupe | 101 mm |
Longueur totale | 151 mm |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
direction de découpage | A droite |
Norme DIN | 338 |
Type | Foret hélicoïdale |
Revêtement | Vapeur trempé |
Angle de pointe | 118 ° |
Matériau | HSS |
10,48 €/ Unitéhors TVA
12,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026