595,25 €/ Unitéhors TVA
720,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Diamètre | 28.5 mm |
Longueur de coupe | 202 mm |
Longueur totale | 296 mm |
Système d'enregistrement | Cône morse 3 |
direction de découpage | A droite |
Norme DIN | 345 |
Type | Foret hélicoïdale |
Revêtement | Clair |
canal de refroidissement | 0 |
Angle de pointe | 130 ° |
Matériau | HSS-co |