Foret helicoidal DIN345 HSSCo5 rectifie type INOX queue CM 30,00mm 30 175 296 281,38 € / unité Foret helicoidal DIN345 HSSCo5 rectifie type INOX queue CM 21,75mm 21.75 173 248 294,23 € / unité Foret helicoidal DIN345 HSSCo5 rectifie type INOX queue CM 15,50mm 15.5 120 218 96,19 € / unité Foret helicoidal DIN345 HSSCo5 rectifie type INOX queue CM 10,8mm 10.8 113 168 136,41 € / unité Foret helicoidal DIN345 HSSCo5 rectifie type INOX queue CM 24,50mm 24.5 160 281 216,22 € / unité Foret helicoidal DIN345 HSSCo5 rectifie type INOX queue CM 17,0mm 17 125 223 90,35 € / unité Foret helicoidal DIN345 HSSCo5 rectifie type INOX queue CM 23,0mm 23 155 253 174,00 € / unité Foret helicoidal DIN345 HSSCo5 rectifie type INOX queue CM 19,50mm 19.5 140 238 126,58 € / unité Foret helicoidal DIN345 HSSCo5 rectifie type INOX queue CM 27,50mm 27.5 170 291 356,35 € / unité Foret helicoidal DIN345 HSSCo5 rectifie type INOX queue CM 15,0mm 15 114 212 94,99 € / unité Foret helicoidal DIN345 HSSCo5 rectifie type INOX queue CM 13,5mm 13.5 108 189 96,93 € / unité Foret helicoidal DIN345 HSSCo5 rectifie type INOX queue CM 16,50mm 16.5 125 223 107,50 € / unité Foret helicoidal DIN345 HSSCo5 rectifie type INOX queue CM 26,50mm 26.5 165 286 299,27 € / unité Foret helicoidal DIN345 HSSCo5 rectifie type INOX queue CM 22,0mm 22 150 248 143,70 € / unité Foret helicoidal DIN345 HSSCo5 rectifie type INOX queue CM 28,0mm 28 170 291 308,20 € / unité Foret helicoidal DIN345 HSSCo5 rectifie type INOX queue CM 17,50mm 17.5 130 228 99,56 € / unité Foret helicoidal DIN345 HSSCo5 rectifie type INOX queue CM 10,5mm 10.5 87 168 69,16 € / unité Foret helicoidal DIN345 HSSCo5 rectifie type INOX queue CM 22,50mm 22.5 155 253 206,98 € / unité Foret helicoidal DIN345 HSSCo5 rectifie type INOX queue CM 14,50mm 14.5 114 212 97,59 € / unité Foret helicoidal DIN345 HSSCo5 rectifie type INOX queue CM 16,75mm 161,65 € / unité Foret helicoidal DIN345 HSSCo5 rectifie type INOX queue CM 25,50mm 25.5 192 286 450,33 € / unité Foret helicoidal DIN345 HSSCo5 rectifie type INOX queue CM 11,2mm 11.2 94 175 105,46 € / unité Foret helicoidal DIN345 HSSCo5 rectifie type INOX queue CM 13,0mm 13 101 182 78,48 € / unité Foret helicoidal DIN345 HSSCo5 rectifie type INOX queue CM 20,00mm 20 140 238 114,06 € / unité Foret helicoidal DIN345 HSSCo5 rectifie type INOX queue CM 27,0mm 27 197 291 249,56 € / unité