Eriks
GUHRING

GUHRING Foret helicoidal DIN345 HSSCo5 rectifie type INOX queue CM 18,50mm

  • ERIKS:23408607
  • Fabricant:4031093304030
Image 1
Jobber drill with Morse taper shankDesign: Right cutting, with precision ground point and excellent thermal resistance. Without point thinning. Angle of rake larger than normal, core thickness thinner than normal and normal core gradient. Application: Especially suitable for stainless, acid and heat resistant as well as austenitic steels (INOX).
Ajouter à la liste

110,82 €/ Unitéhors TVA

134,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
18.5 mm
Longueur de coupe
135 mm
Longueur totale
233 mm
Système d'enregistrement
Cône morse 2
direction de découpage
A droite
Norme DIN
345
Type
Foret hélicoïdale
Angle de pointe
130 °
Matériau
HSS-co
Angle d'hélice
38 °