171,35 €/ Unitéhors TVA
207,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Diamètre | 16.25 mm |
Longueur de coupe | 125 mm |
Longueur totale | 223 mm |
Système d'enregistrement | Cône morse 2 |
direction de découpage | A droite |
Norme DIN | 345 |
Type | Foret hélicoïdale |
Angle de pointe | 130 ° |
Matériau | HSS-co |
Angle d'hélice | 38 ° |