Eriks
GUHRING

GUHRING Foret helicoidal DIN345 HSSCo5 rectifie type INOX queue CM 14,50mm

  • ERIKS:23408592
  • Fabricant:4031093303910
Image 1
Jobber drill with Morse taper shankDesign: Right cutting, with precision ground point and excellent thermal resistance. Without point thinning. Angle of rake larger than normal, core thickness thinner than normal and normal core gradient. Application: Especially suitable for stainless, acid and heat resistant as well as austenitic steels (INOX).
Ajouter à la liste

97,59 €/ Unitéhors TVA

118,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
14.5 mm
Longueur de coupe
114 mm
Longueur totale
212 mm
Modèle
Coupe de profil
Système d'enregistrement
Cône morse 2
direction de découpage
A droite
Norme DIN
345
Type
Foret hélicoïdale
Angle de pointe
130 °
Matériau
HSS-co
Angle d'hélice
38 °