Eriks
GUHRING

GUHRING Foret helicoidal DIN340 HSSE TiN type GU 12,0mm

  • ERIKS:12592651
  • Fabricant:4049844046122
Image 1
Jobber drill with cyl. shank, long, HSS Co5, DIN 340, type GU 500Design: Profile grinding, wide flute length. Angle of rake larger than normal, with special profile. Application: Particularly suitable for various casting types, plastics and non-ferrous metals.
Ajouter à la liste

90,16 €/ Unitéhors TVA

109,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
12 mm
Type
Foret hélicoïdale