Foret helicoidal DIN340 HSSE TiN type GU 5,1mm 21,83 € / unité Foret helicoidal DIN340 HSSE TiN type GU 5,5mm 20,72 € / unité Foret helicoidal DIN340 HSSE TiN type GU 2,5mm 12,40 € / unité Foret helicoidal DIN340 HSSE TiN type GU 10,0mm 58,31 € / unité Foret helicoidal DIN340 HSSE TiN type GU 4,1mm 17,35 € / unité Foret helicoidal DIN340 HSSE TiN type GU 7,5mm 37,22 € / unité Foret helicoidal DIN340 HSSE TiN type GU 9,0mm 41,63 € / unité Foret helicoidal DIN340 HSSE TiN type GU 2,0mm 12,13 € / unité Foret helicoidal DIN340 HSSE TiN type GU 5,2mm 21,32 € / unité Foret helicoidal DIN340 HSSE TiN type GU 6,5mm 25,60 € / unité Foret helicoidal DIN340 HSSE TiN type GU 12,5mm 99,01 € / unité Foret helicoidal DIN340 HSSE TiN type GU 11,0mm 88,13 € / unité Foret helicoidal DIN340 HSSE TiN type GU 3,2mm 15,32 € / unité Foret helicoidal DIN340 HSSE TiN type GU 3,5mm 16,37 € / unité Foret helicoidal DIN340 HSSE TiN type GU 13,0mm 108,96 € / unité Foret helicoidal DIN340 HSSE TiN type GU 1,5mm 12,40 € / unité Foret helicoidal DIN340 HSSE TiN type GU 8,5mm 39,69 € / unité Foret helicoidal DIN340 HSSE TiN type GU 7,0mm 30,64 € / unité Foret helicoidal DIN340 HSSE TiN type GU 5,8mm 25,93 € / unité Foret helicoidal DIN340 HSSE TiN type GU 6,0mm 24,86 € / unité Foret helicoidal DIN340 HSSE TiN type GU 3,3mm 15,90 € / unité Foret helicoidal DIN340 HSSE TiN type GU 9,5mm 41,63 € / unité Foret helicoidal DIN340 HSSE TiN type GU 10,2mm 68,39 € / unité Foret helicoidal DIN340 HSSE TiN type GU 4,2mm 16,75 € / unité Foret helicoidal DIN340 HSSE TiN type GU 10,5mm 75,37 € / unité