Eriks
GUHRING

GUHRING Foret helicoidal DIN338GU HSSE TiN type GU 3,40mm

  • ERIKS:12013216
  • Fabricant:4031093651554
Image 1
Jobber drill with cyl. shank

Design: Sturdy, powerful model with precision ground point and excellent thermal resistance. Application: Especially for acid and heat resistant as well as austenitic steels, for high strength and short chipping steels from 900 N/mm² strength as well as for special alloys like Hastelloy®, Inconel® and Nimonic®.

Angle of rake larger than normal (38°). Normal core thickness.
Ajouter à la liste

9,12 €/ Unitéhors TVA

11,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
3.4 mm
Longueur de coupe
39 mm
Longueur totale
70 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
338
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
TiN
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS-co