Design: Sturdy, powerful model with precision ground point and excellent thermal resistance. Application: Especially for acid and heat resistant as well as austenitic steels, for high strength and short chipping steels from 900 N/mm² strength as well as for special alloys like Hastelloy®, Inconel® and Nimonic®.
Angle of rake larger than normal (38°). Normal core thickness.7,36 €/ Unitéhors TVA
8,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Diamètre | 2.5 mm |
Longueur de coupe | 30 mm |
Longueur totale | 57 mm |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
direction de découpage | A droite |
Norme DIN | 338 |
Type | Foret hélicoïdale |
Revêtement | TiN |
Angle de pointe | 118 ° |
Matériau | HSS-co |