Eriks
GUHRING

GUHRING Foret helicoidal DIN338 HSSE type N 2,80mm

  • ERIKS:11996915
  • Fabricant:4031093092678
Image 1
Foret hélicoïdal à queue cyl.

Modèle : coupe à droite, affûtage de précision de la pointe. Angle d'hélice normal, épaisseur d'âme supérieure à la normale et conicité d'âme normale.

Applications : convient notamment aux aciers alliés et non alliés, aux types de fontes d'une résistance supérieure à 800 N/mm², aux aciers pour travail à chaud et à froid, aux aciers de roulement, aux aciers fortement alliés, aux aciers traités et aux aciers de cémentation.
Ajouter à la liste

9,60 €/ Unitéhors TVA

11,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
2.8 mm
Longueur de coupe
33 mm
Longueur totale
61 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
338
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
Vapeur trempé
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS-co