Forets hélicoïdaux courts poli - Acier rapide au Co - Résistance à l´usure, améliorée Domaine d'application: - acier allié ou non allié - de résistance supérieure à 800 N/mm² - aciers à outils pour travai - à froid et à chaud - aciers à roulements - aciers hautement alliés - aciers d‘amélioration et - de cémentation. *GUHRING Catalogue (2009 NR.41) pages 354 et suiventes.
Foret hélicoïdale cylindrique HSS-co diametre 15 mm longeur 169 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 338
15
114
169
126,68 €/unité
Foret helicoidal DIN338 HSSE type N 3,10mm
3.1
36
65
10,04 €/unité
Foret helicoidal DIN338 HSSE type N 1,0mm
1
12
34
8,54 €/unité
Foret helicoidal DIN338 HSSE type N 2,60mm
2.6
30
57
9,60 €/unité
Foret helicoidal DIN338 HSSE type N 13,0mm
13
101
151
100,20 €/unité
Foret helicoidal DIN338 HSSE type N 7,20mm
7.2
69
109
28,03 €/unité
Foret helicoidal DIN338 HSSE type N 11,50mm
11.5
94
142
68,14 €/unité
Foret helicoidal DIN338 HSSE type N 0,80mm
0.8
10
30
10,04 €/unité
Foret hélicoïdale cylindrique HSS-co diametre 19 mm longeur 198 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 338
19
135
198
249,05 €/unité
Foret hélicoïdale cylindrique HSS-co diametre 20 mm longeur 205 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 338
20
140
205
274,54 €/unité
Foret helicoidal DIN338 HSSE type N 1,50mm
1.5
18
40
7,95 €/unité
Foret helicoidal DIN338 HSSE type N 6,50mm
6.5
63
101
16,54 €/unité
Foret helicoidal DIN338 HSSE type N 3,80mm
3.8
43
75
11,69 €/unité
Foret helicoidal DIN338 HSSE type N 3,90mm
3.9
43
75
12,51 €/unité
Foret helicoidal DIN338 HSSE type N 9,30mm
9.3
81
125
48,79 €/unité
Foret hélicoïdale cylindrique HSS-co diametre 5.25 mm longeur 86 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 338
5.25
52
86
25,56 €/unité
Foret hélicoïdale cylindrique HSS-co diametre 6.75 mm longeur 109 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 338
6.75
69
109
16,24 €/unité
Foret hélicoïdale cylindrique HSS-co diametre 13.5 mm longeur 160 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 338
13.5
108
160
87,23 €/unité
Foret helicoidal DIN338 HSSE type N 4,50mm
4.5
47
80
11,69 €/unité
Foret hélicoïdale cylindrique HSS-co diametre 15.5 mm longeur 178 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 338