17,02 €/ Unitéhors TVA
20,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Diamètre | 8.5 mm |
Longueur de coupe | 37 mm |
Longueur totale | 79 mm |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
direction de découpage | A droite |
Norme DIN | 1897 |
Type | Foret hélicoïdale |
Revêtement | Vapeur trempé |
Angle de pointe | 118 ° |
Matériau | HSS |
4,39 €/ Unitéhors TVA
5,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026