13,34 €/ Unitéhors TVA
16,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Diamètre | 6.8 mm |
Longueur de coupe | 34 mm |
Longueur totale | 74 mm |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
direction de découpage | A droite |
Norme DIN | 1897 |
Type | Foret hélicoïdale |
Revêtement | Vapeur trempé |
Angle de pointe | 118 ° |
Matériau | HSS |
3,21 €/ Unitéhors TVA
3,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026