Eriks
GUHRING

GUHRING Foret extra-court DIN1897 HSS type N 6,0mm

  • ERIKS:11991187
  • Fabricant:4031093055390
Image 1
Foret extra-court à queue cyl.

Modèle : HSS, DIN 1897, type N.
Profil rectifié, coupe à droite, affûtage de précision de la pointe. Affûtage jusqu'à 2,4 mm de Ø similaire à un affûtage en croix ; à partir de 2,4 mm de Ø conforme à la norme DIN 1412, forme A. Angle d'hélice, épaisseur d'âme et conicité d'âme normaux.

Applications : convient aux travaux sur tours automatiques, revolvers et perceuses portatives. Convient notamment aux aciers de construction et aux aciers jusqu'à une résistance de 800 N/mm² ainsi qu'aux matériaux à parois minces (carrosserie).
Ajouter à la liste

7,08 €/ Unitéhors TVA

8,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
6 mm
Longueur de coupe
28 mm
Longueur totale
66 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
1897
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
Vapeur trempé
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS
Alternatives
Product Image

FORMAT Foret extra-court DIN1897 HSS type N 6,0mm

  • Eriks:23408005
  • Manufacturer:4317784112109

2,68 €/ Unitéhors TVA

3,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026