Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Pompe submersible Série: Multibox B CC7 jeu de pompe sous-sol

  • ERIKS:12718361
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
La Multi-Box B-CC7 comprend:
• Une pompe Grundfos Unilift CC 7 équipée d’un accouplement Storz
• Une boîte filtrante multifonctionnelle
• 15 mètres de tuyau flexible, équipé d’une gaine de protection
• Un connecteur Unilift CC supplémentaire

Applications

Abaissement du niveau d’eau de bassins

L’abaissement du niveau d’eau d’un bassin au début de l’hiver peut s’avérer gourmand en temps et en énergie. Grâce au Multi-Box B-CC7, cette tâche devient simple et rapide, surtout en comparaison de l’utilisation d’un seau.

Vidange d’une piscine
La pompe Grundfos Multi-Box B-CC7 est la solution recommandée pour vidanger l’eau des piscines. Les 15 mètres de tuyau d’évacuation fournis avec la Multi-box, sont dimensionnés de manière à permettre de pomper un gros débit.

Préparation au curage du puits d’eau pluviale
La récupération d’eau de pluie est une technique permettant d’économiser l’eau, de plus en plus souvent utilisée. La citerne doit cependant être très régulièrement nettoyée. L’Unilift CC 7 s’avère être la pompe idéale pour le pompage de l’eau de pluie avant de curer la citerne.
Ajouter à la liste

766,50 €/ Unitéhors TVA

927,47 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GRUNDFOS
Série
Multibox
Débit maximum
10008 l/min
Débit nominal
10 m³/h
Immersion max.
10 m
Tension d'alimentation
1 x 230V AC
Longueur du conducteur de raccord
10 m
Courant nominal
1.8 A
Mesure de raccord
1.1/4" (32)
Matériau du corps du pompe
Polypropylène
Catégorie de qualité
PP GF 15%
Classe d'isoaltion selon IEC
F
Hauteur de la pompe
306 mm