Eriks
GRUNDFOS

Pompe submersible Série: Multibox B-CC7 kelderpompset

La Multi-Box B-CC7 comprend:
• Une pompe Grundfos Unilift CC 7 équipée d’un accouplement Storz
• Une boîte filtrante multifonctionnelle
• 15 mètres de tuyau flexible, équipé d’une gaine de protection
• Un connecteur Unilift CC supplémentaire

Applications

Abaissement du niveau d’eau de bassins

L’abaissement du niveau d’eau d’un bassin au début de l’hiver peut s’avérer gourmand en temps et en énergie. Grâce au Multi-Box B-CC7, cette tâche devient simple et rapide, surtout en comparaison de l’utilisation d’un seau.

Vidange d’une piscine
La pompe Grundfos Multi-Box B-CC7 est la solution recommandée pour vidanger l’eau des piscines. Les 15 mètres de tuyau d’évacuation fournis avec la Multi-box, sont dimensionnés de manière à permettre de pomper un gros débit.

Préparation au curage du puits d’eau pluviale
La récupération d’eau de pluie est une technique permettant d’économiser l’eau, de plus en plus souvent utilisée. La citerne doit cependant être très régulièrement nettoyée. L’Unilift CC 7 s’avère être la pompe idéale pour le pompage de l’eau de pluie avant de curer la citerne.
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 1
  • 1
  • 1
1 of Pompe submersible Série: Multibox B-CC7 kelderpompset
ProduitDébit maximum [l/min]Débit nominal [m³/h]Immersion max. [m]DisponiblePrixhors TVA