Eriks
GPT INDUSTRIES

GPT INDUSTRIES Jeu de joints d'isolation Pikotek® PGE-F G10 FPM 300# 3" Schedule: STD/40/40S

  • ERIKS:11250457
Image 1
Le PGE™ a été conçu pour offrir aux opérateurs une alternative aux joints isolants à base de phénol, sujets aux défaillances. La conception unique du système PGE™ intègre des rainures d'étanchéité brevetées qui se chevauchent et se décalent. L'objectif de cette conception est de rompre chaque couche de stratifié à l'intérieur du joint, créant ainsi une barrière à travers laquelle les fluides et/ou les gaz ne peuvent pas migrer. L'élément d'étanchéité peut être constitué de n'importe quel matériau élastomère, ainsi que de joints à lèvre en PTFE plus sophistiqués, activés par ressort. Grâce à cette conception avancée, l'isolation des brides sans entretien et la réduction de la corrosion de la face des brides sont obtenues de manière économique. En fonction de l'élément d'étanchéité sélectionné, le PGE™ est homologué pour la plupart des applications dans le domaine des hydrocarbures et de l'eau.

Ce joint est adapté à une utilisation sur des brides à face surélevée et à face plate dans les classes ANSI 150, 300 et 600 (ou équivalent). En plus d'assurer l'isolation électrique, le joint est excellent pour isoler les brides en métaux dissemblables ou lorsqu'il est nécessaire de prévenir la corrosion de la face de la bride.
Ajouter à la liste

168,50 €/ Unitéhors TVA

203,89 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GPT INDUSTRIES
Série
PIKOTEK
Type
PGE-F
Diamètre nominal (ASME)
3"
Classe de pression de la bride (ASME)
300lbs
Série
PIKOTEK
Type
PGE-F
Matériau de support
G10
Joints
FPM
Matériau de la rondelle isolante
G10
Matériau de la bague d'étanchéité
Acier inoxydable 316L
Matériau du manchette
MYLAR
Plage de température
de -120 jusqu'à 150 °C