Eriks
GPT INDUSTRIES

Jeu de brides d'isolation Pikotek® type PGE-F G10 FPM ASME B16.20

Le PGE™ a été conçu pour offrir aux opérateurs une alternative aux joints isolants à base de phénol, sujets aux défaillances. La conception unique du système PGE™ intègre des rainures d'étanchéité brevetées qui se chevauchent et se décalent. L'objectif de cette conception est de rompre chaque couche de stratifié à l'intérieur du joint, créant ainsi une barrière à travers laquelle les fluides et/ou les gaz ne peuvent pas migrer. L'élément d'étanchéité peut être constitué de n'importe quel matériau élastomère, ainsi que de joints à lèvre en PTFE plus sophistiqués, activés par ressort. Grâce à cette conception avancée, l'isolation des brides sans entretien et la réduction de la corrosion de la face des brides sont obtenues de manière économique. En fonction de l'élément d'étanchéité sélectionné, le PGE™ est homologué pour la plupart des applications dans le domaine des hydrocarbures et de l'eau.

Ce joint est adapté à une utilisation sur des brides à face surélevée et à face plate dans les classes ANSI 150, 300 et 600 (ou équivalent). En plus d'assurer l'isolation électrique, le joint est excellent pour isoler les brides en métaux dissemblables ou lorsqu'il est nécessaire de prévenir la corrosion de la face de la bride.
Image 1
  • 2
  • 1
  • 2
  • 2
  • 2
  • 9
  • 8
  • 10
  • 10
  • 3
  • 3
  • 2
17 of Jeu de brides d'isolation Pikotek® type PGE-F G10 FPM ASME B16.20
ProduitDiamètre nominal (ASME)Classe de pression de la bride (ASME)Schedule du tubeDisponiblePrixhors TVA