Eriks
GORE®

GORE® Joint de bride PTFE GORE GR 150lbs 20" 3mm ASME B16.21 Face surélevée

  • ERIKS:11420187
Image 1

Pour usage industriel uniquement.
Ne pas utiliser pour des opérations de fabrication, de traitement ou d'emballage des produits suivants : nourriture, médicaments, cosmétiques, despositifs médicaux.
Ajouter à la liste

473,50 €/ Unitéhors TVA

572,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GORE®
Série
GORE
Type
GR
Norme
ASME B16.21
Diamètre nominal
20"
Classe de pression du bride
150lbs
Diamètre extérieur
606 mm
Diamètre intérieur
508 mm
Epaisseur
3 mm
Norme bride
ASME B16.5 RF
Structure de matériel
PTFE expansé (ePTFE)
Couleur
Blanc
Marquage
Avec marquage
Plage de température
de -60 jusqu'à 230 °C
Pression max.
40 bar
Densité
0.7 g/cm³
Produits associés

4 611,25 €/ Unitéhors TVA

5 579,61 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026