4 611,25 €/ Unitéhors TVA
5 579,61 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GORE® |
Série | GORE |
Type | GR |
Epaisseur | 3 mm |
Longueur | 1500 mm |
Largeur | 1500 mm |
Nombre d'insertion(s) | 0 |
Structure de matériel | PTFE expansé multidirectionnel |
Couleur | Blanc |
Température max. | 230 °C |
Température minimale | -60 °C |
Pression max. | 40 bar |
Marquage | Avec marquage |
Densité | 0.7 g/cm³ |