20,28 €/ Mètrehors TVA
24,54 €TVA incluse
Vendu par: 60Commande minimum: 60
540 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GOODALL |
Type | Thermoflex Black 2A |
Diamètre intérieur | 19 mm |
Épaisseur de paroi | 7 mm |
Diamètre extérieur | 33 mm |
Pression maximum de service | 18 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 180 bar |
Rayon de courbure min. | 110 mm |
Longueur du rouleau | 60 m |
Poids | 0.65 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | EPDM |
Plage de température | de -40 jusqu'à 232 °C |
Plage de température °F | de -40 jusqu'à 450 °F |
Fil statique | Non |
12,68 €/ Unitéhors TVA
15,34 €TVA incluse
789 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202636,21 €/ Unitéhors TVA
43,81 €TVA incluse
319 En stock - Date de livraison estimée 13/11/20268,84 €/ Unitéhors TVA
10,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/202626,72 €/ Unitéhors TVA
32,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026