Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau de caoutchouc Vintage SD Lite, rouleau=40m, diamètre intérieur 76x9.0

  • ERIKS:14030674
Image 1
Ajouter à la liste

89,90 €/ Mètrehors TVA

108,78 €TVA incluse

Vendu par: 40Commande minimum: 40

94,5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
Vintage SD Lite
Diamètre intérieur
76 mm
Épaisseur de paroi
9 mm
Diamètre extérieur
94 mm
Pression maximum de service
10 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
30 bar
Résistance au vide à 20 °C
70 %
Rayon de courbure min.
380 mm
Longueur du rouleau
40 m
Poids
2.63 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
EPDM
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Plage de température °F
de -40 jusqu'à 212 °F
Fil statique
Non
Pièces détachées et accessoires

141,05 €/ Unitéhors TVA

170,67 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

131,60 €/ Unitéhors TVA

159,24 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

53,30 €/ Unitéhors TVA

64,49 €TVA incluse

958 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

LMC Bague de protection NBR 160x91 pour 75x8

  • Eriks:11542915
  • Manufacturer:PRSF075008ER

23,59 €/ Unitéhors TVA

28,54 €TVA incluse

80 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026