141,05 €/ Unitéhors TVA
170,67 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | GDF-DIN11851 |
Matériau | Acier inoxydable (AISI 316) |
Type de raccord | Fileté avec douille cannelée |
Type de raccord à sertir | Raccord alimentaire male |
Extrémité de raccordement | DIN 11851 |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | DN80 |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Exécution douille | Cannelé, avec collier de sécurité |
Flexible diam. int. (DN) | DN75 |
Pression maximum de service | 25 bar |
Pression de travail maximum | 362 psi |