50,51 €/ Mètrehors TVA
61,12 €TVA incluse
111,35 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GOODALL |
Type | Tanker SD |
Diamètre intérieur | 76 mm |
Épaisseur de paroi | 8 mm |
Diamètre extérieur | 92 mm |
Pression maximum de service | 16 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 64 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 90 % |
Rayon de courbure min. | 450 mm |
Longueur du rouleau | 61 m |
Poids | 2.83 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 80 °C |
Plage de température °F | de -22 jusqu'à 176 °F |
Fil statique | Oui |
128,16 €/ Unitéhors TVA
155,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/202624,32 €/ Unitéhors TVA
29,43 €TVA incluse
1144 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202689,70 €/ Unitéhors TVA
108,54 €TVA incluse
445 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026117,72 €/ Unitéhors TVA
142,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026