117,72 €/ Unitéhors TVA
142,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | VKS |
Matériau | Laiton |
Type de raccord | Raccord rapide |
Type de raccord à sertir | TW |
Extrémité de raccordement | VKS mâle |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | DN80 |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Exécution douille | Lisse, avec collier de sécurité |
Flexible diam. int. (DN) | DN75 |
Pression maximum de service | 16 bar |
Pression de travail maximum | 232 psi |