43,49 €/ Mètrehors TVA
52,62 €TVA incluse
Vendu par: 61Commande minimum: 61
125,25 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GOODALL |
Type | Tanker SD |
Diamètre intérieur | 38 mm |
Épaisseur de paroi | 6.5 mm |
Diamètre extérieur | 51 mm |
Pression maximum de service | 16 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 64 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 90 % |
Rayon de courbure min. | 225 mm |
Longueur du rouleau | 61 m |
Poids | 1.18 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 80 °C |
Plage de température °F | de -22 jusqu'à 176 °F |
Fil statique | Oui |
19,08 €/ Unitéhors TVA
23,09 €TVA incluse
245 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202685,25 €/ Unitéhors TVA
103,15 €TVA incluse
107 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202621,54 €/ Unitéhors TVA
26,06 €TVA incluse
91 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202624,51 €/ Unitéhors TVA
29,66 €TVA incluse
1402 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026