21,54 €/ Unitéhors TVA
26,06 €TVA incluse
91 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | GSG |
Type | GG |
Matériau | Acier inoxydable (AISI 316) |
Type de raccord | Raccord rapide |
Type de raccord à sertir | Guillemin |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | DN40 |
Matériau du joint | NBR |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Exécution douille | Cannelé, avec collier de sécurité |
Flexible diam. int. (DN) | DN40 |
Pression maximum de service | 16 bar |
Pression de travail maximum | 232 psi |