Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GOODALL |
Type | PROFIXX SD |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Épaisseur de paroi | 6 mm |
Diamètre extérieur | 37 mm |
Pression maximum de service | 16 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 90 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 90 % |
Rayon de courbure min. | 100 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Poids | 0.8 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | UPE |
Plage de température | de -35 jusqu'à 100 °C |
Plage de température °F | de -31 jusqu'à 212 °F |
Fil statique | Non |