Eriks
GOODALL

Tuyau Premium Profixx, flexible chimique universel en UPE 16 bar EN 12115, Ω/T

Applications
  • flexible chimique universel le plus couramment utilisé pour l'aspiration et le refoulement
  • anti-émulsion grâce à sa couche spéciale insérée dans la paroi
  • flexible de transfert pour différentes sortes d'acides, bases, sels alcools, acides gras et hydrocarbures à composantes aromatiques
  • idéal pour des applications à fort risque de charge en électricité statique
  • grâce à sa paroi conductible, l'électricité statique est dirigée en toute sécurité vers la terre (il va de soi que le flexible et/ou l'installation doit être raccordé à la terre)
Plage de températures    
  • -35 °C à +100 °C, selon leproduit transporté    
  • nettoyage vapeur jusqu'à 130 °C/max. 30 minutes

Pression d'éclatement    
  • min. 64 bar    
  • facteur de sécurité 1:4
Paroi intérieure    
  • extrêmement lisse, homogène et d'un seul tenant    
  • en UPE noir (polyéthylène haute densité)    
  • conductibilité électrique R < 1 M Ω    
  • supporte un nettoyage vapeur de courte durée à 130 °C (max. 30 minutes)
Insertions    
  • couche spéciale anti-émulsion    
  • 2 nappes polyamides    
  • spirale acier galvanisé noyée dans la masse    
  • 2 tresses antistatiques
Paroi extérieure
  • caoutchouc CR noir, résistant aux huiles et produits chimiques, à l'ozone (UV), lisse, impression toilée résistant à l'abrasion    
  • conductibilité électrique R < 1 M Ω
Marquage    
  • bande bleu-blanc avec texte: "PREMIUM PROFIXX EN 12115 SD 16 BAR Ω/T"    
  • texte imprimé: "PREMIUM PROFIXX - EN 12115 - UPE - SD - diam. - 16 BAR - Ω/T- mois/année"
Norme/autorisations
EN 12115
Raccords
tout type à coquilles de serrage suivant EN 14420 (filet, brides, Eritite, Guillemin, TW, etc.)
Montage
coquilles de serrage
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
1 of Tuyau Premium Profixx, flexible chimique universel en UPE 16 bar EN 12115, Ω/T
ProduitDiamètre intérieur [mm]Épaisseur de paroi [mm]Diamètre extérieur [mm]DisponiblePrixhors TVA