Eriks
GOODALL

GOODALL écrou tournante acier métrique cone + OR 24° 28L - M36x2

  • ERIKS:13701107
Image 1
Ajouter à la liste

42,24 €/ Unitéhors TVA

51,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
GMV-F-AC-OML01
Norme
ISO8434 / DIN2353-L
Matériau
Acier
Diamètre extérieur de l'embout à souder
28 mm
Epaisseur de l'embout à souder
2 mm
Type de raccord
Fileté avec douille cannelée
Type de raccord à sertir
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
Métrique 24° cône avec joint torique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
28L - M36x2.0
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C
Pression maximum de service
160 bar