Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
écrou tournante métrique cone ...
écrou tournante métrique cone 24°
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Matériau
Acier
1
Diamètre extérieur de l'embout à souder [mm]
28
1
Epaisseur de l'embout à souder [mm]
2
1
Type de raccord
Type de raccord à sertir
Extrémité de raccordement
Dimensions de l'extrémité de raccordement
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
écrou tournante métrique cone 24°
Produit
Norme
Matériau
Type de soudure
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Norme
Matériau
Type de soudure
Disponible
Prix
hors TVA
écrou tournante acier métrique cone + OR 24° 28L - M36x2
ISO8434 / DIN2353-L
Acier
Soudure en une seule passe
42,24 €
/
unité
Se connecter