Eriks
GOETZE

GOETZE Réducteur de pression Type: 1005 Série: 9040 inox/EPDM plage de pression réduite 3 - 12 bar température de service maximale 85 °C PN25 2" BSPT

  • ERIKS:14529755
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Type 1005 série 9040 est un réducteur de pression en inox pour la protection des systèmes d'alimentation d'eau contre des pressions d'alimentation excessives et lorsqu'une pression d'alimentation constante dans le système est nécessaire.
Ajouter à la liste

2 354,00 €/ Unitéhors TVA

2 848,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOETZE
Série
9040mFO
Type
1005
Modèle
Action directe
Raccord
Fileté
Dimension Connexion
2" BSPT(R)
Diamètre nominale
DN50
Norme de raccordement
DIN EN 10226
Valeur Kvs
20.5 m³/h
Classe de pression
PN25
Plage de pression réduite
de 3 jusqu'à 12 bar
Pression d'entrée max.
25 bar
PMO - pression de service maximale
25 bar
TMO - température de service maximale
85 °C
Température du fluide
de 0 jusqu'à 85 °C
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Matériau du joint torique
EPDM
Matériau du capot de ressort
PA renforcée de fibres de verre
Matériau d'élément filtrant
Acier inoxydable 316 (1.4401)
Perforation
160 µm
Support de filtre
Acier inoxydable 316 (1.4401)
Direction du débit
selon marquage fléché au boîtier
Avec des accouplements
Oui
Avec manomètre
Non
Port gauge
1/4" (8) taraudé (BSPP)
DN
DN50
G1
2"
G2
2.1/2"
h
94 mm
H
151 mm
I
140 mm
L
254 mm
SW1
80 mm
SW2
75 mm
SW3
75 mm
T1
50 mm
Poids
4.5 kg