Réducteur de pression Type: 1005 Série: 9040 inox/EPDM plage de pression réduite 1,5 - 7 bar température de service maximale 85 °C PN25 1" BSPT 1" BSPT(R) DN25 9.3 931,50 € / unité Réducteur de pression Type: 1005 Série: 9040 inox/EPDM plage de pression réduite 3 - 12 bar température de service maximale 85 °C PN25 1.1/4" BSPT 1.1/4" BSPT(R) DN32 10.5 1 248,00 € / unité Réducteur de pression Type: 1005 Série: 9040 inox/EPDM plage de pression réduite 1,5 - 7 bar température de service maximale 85 °C PN25 1.1/2" BSPT 1.1/2" BSPT(R) DN40 19.5 1 640,00 € / unité Réducteur de pression Type: 1005 Série: 9040 inox/EPDM plage de pression réduite 3 - 12 bar température de service maximale 85 °C PN25 2" BSPT 2" BSPT(R) DN50 20.5 2 354,00 € / unité Réducteur de pression Type: 1005 Série: 9040 inox/EPDM plage de pression réduite 3 - 12 bar température de service maximale 85 °C PN25 1/2" BSPT 1/2" BSPT(R) DN15 3.4 662,00 € / unité Réducteur de pression Type: 1005 Série: 9040 inox/EPDM plage de pression réduite 1,5 - 7 bar température de service maximale 85 °C PN25 2" BSPT 2" BSPT(R) DN50 20.5 2 154,00 € / unité Réducteur de pression Type: 1005 Série: 9040 inox/EPDM plage de pression réduite 0,5 - 3 bar température de service maximale 85 °C PN25 1.1/4" BSPT 1.1/4" BSPT(R) DN32 10.5 1 248,00 € / unité Réducteur de pression Type: 1005 Série: 9040 inox/EPDM plage de pression réduite 1,5 - 7 bar température de service maximale 85 °C PN25 1/2" BSPT 1/2" BSPT(R) DN15 3.4 626,00 € / unité Réducteur de pression Type: 1005 Série: 9040 inox/EPDM plage de pression réduite 3 - 12 bar température de service maximale 85 °C PN25 3/4" BSPT 3/4" BSPT(R) DN20 4.4 765,50 € / unité Réducteur de pression Type: 1005 Série: 9040 inox/EPDM plage de pression réduite 0,5 - 3 bar température de service maximale 85 °C PN25 1.1/2" BSPT 1.1/2" BSPT(R) DN40 19.5 1 896,00 € / unité Réducteur de pression Type: 1005 Série: 9040 inox/EPDM plage de pression réduite 0,5 - 3 bar température de service maximale 85 °C PN25 3/4" BSPT 3/4" BSPT(R) DN20 4.4 765,50 € / unité Réducteur de pression Type: 1005 Série: 9040 inox/EPDM plage de pression réduite 0,5 - 3 bar température de service maximale 85 °C PN25 1/2" BSPT 1/2" BSPT(R) DN15 3.4 662,00 € / unité Réducteur de pression Type: 1005 Série: 9040 inox/EPDM plage de pression réduite 0,5 - 3 bar température de service maximale 85 °C PN25 2" BSPT 2" BSPT(R) DN50 20.5 2 354,00 € / unité Réducteur de pression Type: 1005 Série: 9040 inox/EPDM plage de pression réduite 1,5 - 7 bar température de service maximale 85 °C PN25 3/4" BSPT 3/4" BSPT(R) DN20 4.4 718,00 € / unité Réducteur de pression Type: 1005 Série: 9040 inox/EPDM plage de pression réduite 3 - 12 bar température de service maximale 85 °C PN25 1.1/2" BSPT 1.1/2" BSPT(R) DN40 19.5 1 896,00 € / unité Réducteur de pression Type: 1005 Série: 9040 inox/EPDM plage de pression réduite 3 - 12 bar température de service maximale 85 °C PN25 1" BSPT 1" BSPT(R) DN25 9.3 996,50 € / unité Réducteur de pression Type: 1005 Série: 9040 inox/EPDM plage de pression réduite 0,5 - 3 bar température de service maximale 85 °C PN25 1" BSPT 1" BSPT(R) DN25 9.3 996,50 € / unité Réducteur de pression Type: 1005 Série: 9040 inox/EPDM plage de pression réduite 1,5 - 7 bar température de service maximale 85 °C PN25 1.1/4" BSPT 1.1/4" BSPT(R) DN32 10.5 1 157,00 € / unité