826,00 €/ Unitéhors TVA
999,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GOETZE |
Série | 9040mFO |
Type | 1004 |
Modèle | Action directe |
Raccord | Fileté |
Dimension Connexion | 1" BSPT(R) |
Diamètre nominale | DN25 |
Norme de raccordement | DIN EN 10226 |
Valeur Kvs | 9.3 m³/h |
Classe de pression | PN16 |
Plage de pression réduite | de 0.5 jusqu'à 3 bar |
Pression d'entrée max. | 16 bar |
PMO - pression de service maximale | 16 bar |
TMO - température de service maximale | 40 °C |
Température du fluide | de 0 jusqu'à 40 °C |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4408 |
Matériau du joint torique | EPDM |
Matériau du capot de ressort | PA renforcée de fibres de verre |
Matériau d'élément filtrant | POM (Polyoxyméthylène) |
Perforation | 160 µm |
Support de filtre | PA (nylon) |
Direction du débit | selon marquage fléché au boîtier |
Avec des accouplements | Oui |
Avec manomètre | Non |
Port gauge | 1/4" (8) taraudé (BSPP) |
DN | DN25 |
G1 | 1" |
G2 | 1.1/4" |
h | 64 mm |
H | 111 mm |
I | 100 mm |
L | 170 mm |
SW1 | 46 mm |
SW2 | 66 mm |
SW3 | 65 mm |
T1 | 46 mm |
Poids | 1.7 kg |