Réducteur de pression Type: 1004 Série: 9040 inox/EPDM plage de pression réduite 1,5 - 7 bar température de service maximale 40 °C PN16 3/4" BSPT 3/4" BSPT(R) DN20 4.4 620,50 € / unité Réducteur de pression Type: 1004 Série: 9040 inox/EPDM plage de pression réduite 1,5 - 7 bar température de service maximale 40 °C PN16 1/2" BSPT 1/2" BSPT(R) DN15 3.4 549,50 € / unité Réducteur de pression Type: 1004 Série: 9040 inox/EPDM plage de pression réduite 1,5 - 7 bar température de service maximale 40 °C PN16 2" BSPT 2" BSPT(R) DN50 20.5 1 745,00 € / unité Réducteur de pression Type: 1004 Série: 9040 inox/EPDM plage de pression réduite 0,5 - 3 bar température de service maximale 40 °C PN16 1.1/4" BSPT 1.1/4" BSPT(R) DN32 10.5 1 101,00 € / unité Réducteur de pression Type: 1004 Série: 9040 inox/EPDM plage de pression réduite 0,5 - 3 bar température de service maximale 40 °C PN16 1.1/2" BSPT 1.1/2" BSPT(R) DN40 19.5 1 598,00 € / unité Réducteur de pression Type: 1004 Série: 9040 inox/EPDM plage de pression réduite 0,5 - 3 bar température de service maximale 40 °C PN16 1/2" BSPT 1/2" BSPT(R) DN15 3.4 585,00 € / unité Réducteur de pression Type: 1004 Série: 9040 inox/EPDM plage de pression réduite 3 - 12 bar température de service maximale 40 °C PN16 2" BSPT 2" BSPT(R) DN50 20.5 1 945,00 € / unité Réducteur de pression Type: 1004 Série: 9040 inox/EPDM plage de pression réduite 3 - 12 bar température de service maximale 40 °C PN16 1.1/4" BSPT 1.1/4" BSPT(R) DN32 10.5 1 101,00 € / unité Réducteur de pression Type: 1004 Série: 9040 inox/EPDM plage de pression réduite 0,5 - 3 bar température de service maximale 40 °C PN16 1" BSPT 1" BSPT(R) DN25 9.3 826,00 € / unité Réducteur de pression Type: 1004 Série: 9040 inox/EPDM plage de pression réduite 3 - 12 bar température de service maximale 40 °C PN16 1.1/2" BSPT 1.1/2" BSPT(R) DN40 19.5 1 598,00 € / unité Réducteur de pression Type: 1004 Série: 9040 inox/EPDM plage de pression réduite 3 - 12 bar température de service maximale 40 °C PN16 1" BSPT 1" BSPT(R) DN25 9.3 826,00 € / unité Réducteur de pression Type: 1004 Série: 9040 inox/EPDM plage de pression réduite 1,5 - 7 bar température de service maximale 40 °C PN16 1.1/2" BSPT 1.1/2" BSPT(R) DN40 19.5 1 342,00 € / unité Réducteur de pression Type: 1004 Série: 9040 inox/EPDM plage de pression réduite 1,5 - 7 bar température de service maximale 40 °C PN16 1" BSPT 1" BSPT(R) DN25 9.3 761,00 € / unité Réducteur de pression Type: 1004 Série: 9040 inox/EPDM plage de pression réduite 1,5 - 7 bar température de service maximale 40 °C PN16 1.1/4" BSPT 1.1/4" BSPT(R) DN32 10.5 1 008,00 € / unité Réducteur de pression Type: 1004 Série: 9040 inox/EPDM plage de pression réduite 0,5 - 3 bar température de service maximale 40 °C PN16 2" BSPT 2" BSPT(R) DN50 20.5 1 945,00 € / unité Réducteur de pression Type: 1004 Série: 9040 inox/EPDM plage de pression réduite 3 - 12 bar température de service maximale 40 °C PN16 3/4" BSPT 3/4" BSPT(R) DN20 4.4 669,50 € / unité Réducteur de pression Type: 1004 Série: 9040 inox/EPDM plage de pression réduite 0,5 - 3 bar température de service maximale 40 °C PN16 3/4" BSPT 3/4" BSPT(R) DN20 4.4 669,50 € / unité Réducteur de pression Type: 1004 Série: 9040 inox/EPDM plage de pression réduite 3 - 12 bar température de service maximale 40 °C PN16 1/2" BSPT 1/2" BSPT(R) DN15 3.4 585,00 € / unité