Eriks
GOETZE

GOETZE Réducteur de pression Type: 1004 Série: 9040 inox/EPDM plage de pression réduite 0,5 - 3 bar température de service maximale 40 °C PN16 1/2" BSPT

  • ERIKS:14529723
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Type 1004 série 9040 est un réducteur de pression en inox pour la protection des systèmes d'alimentation d'eau contre des pressions d'alimentation excessives et lorsqu'une pression d'alimentation constante dans le système est nécessaire.
Ajouter à la liste

585,00 €/ Unitéhors TVA

707,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOETZE
Série
9040mFO
Type
1004
Modèle
Action directe
Raccord
Fileté
Dimension Connexion
1/2" BSPT(R)
Diamètre nominale
DN15
Norme de raccordement
DIN EN 10226
Valeur Kvs
3.4 m³/h
Classe de pression
PN16
Plage de pression réduite
de 0.5 jusqu'à 3 bar
Pression d'entrée max.
16 bar
PMO - pression de service maximale
16 bar
TMO - température de service maximale
40 °C
Température du fluide
de 0 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Matériau du joint torique
EPDM
Matériau du capot de ressort
PA renforcée de fibres de verre
Matériau d'élément filtrant
POM (Polyoxyméthylène)
Perforation
160 µm
Support de filtre
PA (nylon)
Direction du débit
selon marquage fléché au boîtier
Avec des accouplements
Oui
Avec manomètre
Non
Port gauge
1/4" (8) taraudé (BSPP)
DN
DN15
G1
1/2"
G2
3/4"
h
58 mm
H
89 mm
I
80 mm
L
136 mm
SW1
30 mm
SW2
46 mm
SW3
46 mm
T1
37 mm
Poids
0.8 kg