Eriks
GF

GF Coude angle 90° PE-100 SDR17 140mm 753.100.816 pour soudage bout à bout

  • ERIKS:12040131
Image 1
Ajouter à la liste

80,80 €/ Unitéhors TVA

97,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
100
Forme
Coude
Matériau
PE 100
Raccord diamètre extérieur
140 mm
Raccord
Embout en plastique à souder
Classe de pression
PN10
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Angle du coude
90 °
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
45 °C