Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Coude 90° Série: 100 PE-100 SD...
Coude 90° Série: 100 PE-100 SDR17 soudure bout à bout
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Forme
Coude
1
Raccord diamètre extérieur [mm]
140
1
Classe de pression
PN10
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Coude 90° Série: 100 PE-100 SDR17 soudure bout à bout
Produit
Forme
Raccord diamètre extérieur [mm]
Classe de pression
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Forme
Raccord diamètre extérieur [mm]
Classe de pression
Disponible
Prix
hors TVA
Coude angle 90° PE-100 SDR17 140mm 753.100.816 pour soudage bout à bout
Coude
140
PN10
80,80 €
/
unité
Se connecter